Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51680.016.0050 Metal Screw Flat #8 1/2 Inch Length, 100PK | AB3YJV 1WA19

APPROVED VENDOR U51680.016.0050 Fém csavaros lapos #8, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3YJV Modell: U51680.016.0050Keresztszám: 1WA19 / 155U83

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€11.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.312-0.285 "
Fejmagasság0.100 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.016.0050 Fém csavaros lapos #8, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€11.99 /csomag