Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51662.016.0050 Metal Screw Truss #8 1/2 L, 100PK | AB3XKZ 1VU71

APPROVED VENDOR U51662.016.0050 Fém csavaros rácsos 8. szám 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3XKZ Modell: U51662.016.0050Kereszthivatkozás: 1VU71 / 400J89
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
€16.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.384-0.364 "
Fejmagasság0.102–0.088 ”
fej típusaKöteg
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51662.016.0050 Fém csavaros rácsos 8. szám 1/2 L, 100PK
€16.47 /csomag