Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51660.016.0050 Fém csavartányér #8, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK | AB3UAW 1VE58

APPROVED VENDOR U51660.016.0050 fém csavartányér #8, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3UAW Modell: U51660.016.0050Keresztszám: 1VE58 / 155U67
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
€9.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.322-0.306 "
Fejmagasság0.115–0.105 ”
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51660.016.0050 fém csavartányér #8, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€9.28 /csomag