Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51651.019.0125 Fém csavaros hatlapú #10 1 1/4 L, 100PK | AB3ZGH 1WE63

APPROVED VENDOR U51651.019.0125 Fém csavaros hatlapú 10. szám 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3ZGH Modell: U51651.019.0125Keresztszám: 1WE63 / 155V20

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€29.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.312-0.305 "
Fejmagasság0.12–0.105 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3848
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.019.0125 Fém csavaros hatlapú 10. szám 1 1/4 L, 100PK
€29.35 /csomag