Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51341.016.0031 Machine Screw Fillister 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB9DEB 2CA87

APPROVED VENDOR U51341.016.0031 Gépi csavaros töltőanyag 8-32 X 5/16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DEB Modell: U51341.016.0031Kereszthivatkozás: 2CA87 / 127C72

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€7.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.270 "
Fejmagasság0.156 "
fej típusaHorgológyalu
Hossz5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.016.0031 Gépi csavaros töltőanyag 8-32 X 5/16 L, 100PK
€7.47 /csomag