Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51320.019.0300 Machine Screw Oval 10-24 X 3 L, 50PK | AB9CKQ 2BE57

APPROVED VENDOR U51320.019.0300 Machine Screw Oval 10-24 X 3 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9CKQ Modell: U51320.019.0300Kereszthivatkozás: 2BE57 / 127A85

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.385 "
Fejmagasság0.176 "
fej típusaovális
Hossz3"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4118
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0300 Machine Screw Oval 10-24 X 3 L, 50PK
€21.49 /csomag