Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51300.037.0200 Gépcsavar rozsdamentes acél 3/8-16 X 2 L, 10PK | AC8KDP 3AWN6

APPROVED VENDOR U51300.037.0200 Gépcsavar rozsdamentes acél 3/8-16 X 2 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AC8KDP Modell: U51300.037.0200Kereszthivatkozás: 3AWN6 / 127R15
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
€14.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#4
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.717 "
Fejmagasság0.23 "
fej típusaLakás
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2574
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.037.0200 Gépcsavar rozsdamentes acél 3/8-16 X 2 L, 10PK
€14.88 /csomag