Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51300.013.0150 Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 1 1/2L, 100PK | AB8WXV 2AB12

APPROVED VENDOR U51300.013.0150 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 6-32 X 1 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8WXV Modell: U51300.013.0150Kereszthivatkozás: 2AB12 / 126Y22
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
€20.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.262 "
Fejmagasság0.083 "
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2192
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.013.0150 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 6-32 X 1 1/2L, 100PK
€20.46 /csomag