Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51260.011.0025 Socket Set Screw Cup 4-40 X 1/4, 100PK | AE4TBN 5MNX2

APPROVED VENDOR U51260.011.0025 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 4-40 X 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4TBN Modell: U51260.011.0025Cross Ref: 5MNX2 / 159Z52
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
€6.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.050 "
Meghajtó mérete0.050 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1 / 4 "
Dia Dia.0.051–0.061 ”
Pont anyaga18-8 rozsdamentes acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0018
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.011.0025 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 4-40 X 1/4, 100PK
€6.05 /csomag