Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51213.037.0400 Gépcsavaros rozsdamentes acél 3/8-16 X 4 L, 10PK | AC8KBJ 3AWE2

APPROVED VENDOR U51213.037.0400 Gépcsavar rozsdamentes acél 3/8-16 X 4 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AC8KBJ Modell: U51213.037.0400Kereszthivatkozás: 3AWE2 / 127P74

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.708 "
Fejmagasság0.256 "
fej típusaRound
Hossz4"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.037.0400 Gépcsavar rozsdamentes acél 3/8-16 X 4 L, 10PK
€20.22 /csomag