Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51213.013.0050 Machine Screw Round 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9BRR 2AY67

APPROVED VENDOR U51213.013.0050 Gépcsavar 6-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BRR Modell: U51213.013.0050Keresztszám: 2AY67 / 126Z60

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€11.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.260-0.240 "
Fejmagasság0.103–0.091 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0873
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.013.0050 Gépcsavar 6-32 X 1/2 L, 100PK
€11.33 /csomag