Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51213.011.0125 Gépcsavar 4-40 X 1 1/4 L, 100PK | AB9BRJ 2AY60

APPROVED VENDOR U51213.011.0125 Gépcsavar 4-40 X 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BRJ Modell: U51213.011.0125Keresztszám: 2AY60 / 126Z53
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
€10.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.211 "
Fejmagasság0.086 "
fej típusaRound
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.121
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.011.0125 Gépcsavar 4-40 X 1 1/4 L, 100PK
€10.73 /csomag