Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51160.062.0002 Hex Nut Full 5/8-18 15/16 Inch, 25PK | AB3YRQ 1WB46

APPROVED VENDOR U51160.062.0002 Hatlapfejű anya teljes 5/8-18 15/16 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AB3YRQ Modell: U51160.062.0002Kereszthivatkozás: 1WB46
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
€27.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság35 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.83
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.062.0002 Hatlapfejű anya teljes 5/8-18 15/16 hüvelykes, 25PK
€27.84 /csomag