Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51160.056.0002 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 9/16-18, 25PK | AB7EVQ 22UK46

APPROVED VENDOR U51160.056.0002 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 9/16-18, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7EVQ Modell: U51160.056.0002Keresztszám: 22UK46 / 42KL25

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€52.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság31 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6548
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.056.0002 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 9/16-18, 25PK
€52.54 /csomag