Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51122.019.0250 Machine Screw Pan 10-24 X 2 1/2 L, 50PK | AB4MZK 1ZE13

APPROVED VENDOR U51122.019.0250 Gépi csavartányér 10-24 X 2 1/2 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4MZK Modell: U51122.019.0250Keresztszám: 1ZE13 / 126W88
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
€20.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.373 "
Fejmagasság0.133 "
fej típusaKenyér
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3452
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.019.0250 Gépi csavartányér 10-24 X 2 1/2 L, 50PK
€20.68 /csomag