Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER TCSA-KD420 légi típusú fojtószelep, 9.1 lóerős motor, 0.394 hüvelykes löket, 10 # rugó | AF8QAA 29FK80 / 6927

CONRADER TCSA-KD420 légi típusú fojtószelep, 9.1 lóerős motor, 0.394 hüvelykes löket, 10 # rugó

Raktáron
Tétel: AF8QAA Modell: TCSA-KD420Kereszthivatkozás: 29FK80 / 6927

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€35.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFojtószelep vezérlés
(M) NPT-méret (hüvelyk)1/8
Kábel anyagTöltött Nylon
Henger anyagaSárgaréz
görcsrohamokKohler 9.8 LE
Min. nyomás40 PSI
O-RingViton
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusBenzinmotoros

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9032906080

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CONRADER TCSA-GX120 légi típusú fojtószelep, 3.5 lóerős motor, 0.394 hüvelykes löket, 10 # rugó | CE7ZPK 7791 TCSA-GX120Légitársaság fojtószelep vezérlése€34.44
ajánlatkérés
CONRADER TCSA-GX200 légi típusú fojtószelep, 5.5 lóerős motor, 0.394 hüvelykes löket, 10 # rugó | CE7ZPL 7792 TCSA-GX200Légitársaság fojtószelep vezérlése€34.44
ajánlatkérés
CONRADER TCSA-GX270 légi típusú fojtószelep, 8.5 lóerős motor, 0.394 hüvelykes löket, 10 # rugó | CE7ZPM 7793 TCSA-GX270Légitársaság fojtószelep vezérlése€34.44
ajánlatkérés
CONRADER TCSA-GX390 légi típusú fojtószelep, 11.7 lóerős motor, 0.394 hüvelykes löket, 10 # rugó | CE7ZPN 7794 TCSA-GX390Légitársaság fojtószelep vezérlése€44.83
ajánlatkérés
CONRADER TCSA-H-40-SC légi típusú fojtószelep, 3.5–4 LE motor, 0.394 hüvelykes löket, 10# rugó | CE7ZPP 3709 TCSA-H-40-SCLégitársaság fojtószelep vezérlése€22.11
ajánlatkérés
CONRADER TCSA-H-5565-B légi típusú fojtószelep, 5.5–6.5 LE motor, 0.394 hüvelykes löket | CE7ZPQ 3892 TCSA-H-5565-BLégitársaság fojtószelep vezérlése€25.37
ajánlatkérés
CONRADER TCSA-R-14-SB légitársaság fojtószelep-vezérlés, 7–14 LE motor, 0.394 hüvelykes löket, 10 # rugó | CE7ZPR 6457 TCSA-R-14-SBLégitársaság fojtószelep vezérlése€34.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER TCSA-KD420 légi típusú fojtószelep, 9.1 lóerős motor, 0.394 hüvelykes löket, 10 # rugó
€35.48 /Mértékegység