Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51120.031.0150 Machine Screw Pan 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK | AB4QHL 1ZY89

APPROVED VENDOR U51120.031.0150 Gépi csavartányér 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB4QHL Modell: U51120.031.0150Keresztszám: 1ZY89 / 126X81
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
€21.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.615 "
Fejmagasság0.178 "
fej típusaKenyér
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3339
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.031.0150 Gépi csavartányér 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK
€21.28 /csomag