Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51120.016.0300 Machine Screw Pan 8-32 X 3 L, 50PK | AB4QFV 1ZU97

APPROVED VENDOR U51120.016.0300 Gépi csavartányér 8-32 X 3 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4QFV Modell: U51120.016.0300Keresztszám: 1ZU97 / 126X61

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€12.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.322 "
Fejmagasság0.096 "
fej típusaKenyér
Hossz3"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3249
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.016.0300 Gépi csavartányér 8-32 X 3 L, 50PK
€12.84 /csomag