Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51110.019.0087 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-24 X 7/8 L, 100PK | AB9BCK 2AU53

APPROVED VENDOR U51110.019.0087 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 10-24 X 7/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BCK Modell: U51110.019.0087Keresztszám: 2AU53 / 126Z13
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
€15.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz7 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.019.0087 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 10-24 X 7/8 L, 100PK
€15.75 /csomag