Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51080.025.0001 Hex Nut Stainless Steel 1/4-20, 50PK | AB7EWR 22UK70

APPROVED VENDOR U51080.025.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1/4-20, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7EWR Modell: U51080.025.0001Kereszthivatkozás: 22UK70
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
€6.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság7 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1652
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.025.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1/4-20, 50PK
€6.55 /csomag