WATTS LF009M2-PC-QT 1 1/4 Quarter Turn Shutoff Valve, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | CC3NUW 0122838

WATTS LF009M2-PC-QT 1 1/4 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz

Tétel: CC3NUW Típus: LF009M2-PC-QT 1 1/4Kereszthivatkozás: 0122838
€2,093.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású zóna szerelvény
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaÓlommentes bronz
TestmintázatSorban
TestnevelésSorban
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 1 / 4 "
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF009
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaRozsdamentes acél
SzűrőNem
Menet típusaftp kiterjesztés
típusSzelep a tartozékhoz
Szelep típusaNegyed fordulatos gömbcsap

Termék részletek:

Negyedfordulatú elzárószelep, soros, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz

Termékváltozatok

TermékekModellHossztest anyagacsatlakozásMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretÁr
WATTS 1 LF009M2-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXP 26X125 1 db LF009M2-QT14.5 "Ólommentes bronzNPT180 fok F----€952.57
WATTS 3/4 LF009M3-QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXQ 26X126 3/4 LF009M3-QT10.75 "Ólommentes bronzNPT180 fok F----€842.38
WATTS 3/4 LF009M3-QT-S csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QYA 26X139 3/4 LF009M3-QT-S13 15 / 16 "Ólommentes bronzNPT180 fok F----€872.97
WATTS 1 LF009M2-QT-S csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QYB 26X140 1 db LF009M2-QT-S18.25 "Ólommentes bronzNPT180 fok F----€1,064.52
WATTS 1/2 LF 009QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE3JGY 5DMJ0 1/2 LF 009QT10 "Ólommentes sárgarézIPS180 fok F----€773.19
WATTS 3/4 LF 009QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE3JGZ 5DMJ1 3/4 LF 009QT10.75 "Ólommentes sárgarézIPS180 fok F----€814.98
WATTS 11/2 LF 009QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "Ólommentes sárgarézIPS180 fok F----€1,742.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF009M2-PC-QT 1 1/4 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz
€2,093.07 /Mértékegység