Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51007.043.0350 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/16-20 X 3-1/2, 5PK | AB8UKZ 29DP38

APPROVED VENDOR U51007.043.0350 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/16-20 X 3-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8UKZ Modell: U51007.043.0350Keresztszám: 29DP38 / 42KC19
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
€26.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
Átmérő7 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt3.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.37
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.043.0350 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/16-20 X 3-1/2, 5PK
€26.34 /csomag