ALLEGRO SAFETY 9806 OBAC környezeti levegő szivattyú, 0–10 PSI, 5.5 A | AF4EXR 8UKR8

ALLEGRO SAFETY 9806 OBAC környezeti levegő szivattyú, 0–10 PSI, 5.5 A

Cikkszám: AF4EXR Modell: 9806 OBACKereszthivatkozás: 8 UKR8
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

524.061Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételKörnyezeti levegőszivattyú
erősítők5.5A
Csatoló mérete3 / 8 "
Áramlat5.5A
Áramlási sebesség0-5 CFM
Hp1/4 LE
Üzemi nyomás0 psi és 10 psi között
nyomás tartomány0 psi és 10 psi között
Légáramlat0-5 CFM
Márka és sorozatAllegro 9806
színekKék
JellemzőkKönnyű, hordozható
Szerelvényekobac
Magasság12 "
Lóerő1/4 LE
TartalmazzaÁllítható nyomáscsökkentő szelep, elektromos kábel, bemeneti és Hepa szűrők, nyomásmérő, csúszásgátló gumitalpak
Kerekeket tartalmazNem
AnyagSárgaréz, Szén, Fém
Légzőkészülékek maximális száma1
SztenderdekCSA TANÚSÍTVÁNYOS, UL ELISMERÉSSEL RENDELKEZŐ
Rendszer típusSAR rendszer
Feszültség115 / 230V AC
Szélesség6 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414801690
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Páraelszívók száma (0)
    • Max. Légzőkészülékek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellcouplersÁramlatÁramlási sebességMagasságHpHossznyomás tartományÁr
ALLEGRO SAFETY 9821 W/ 3/8 HANSEN környezeti levegő szivattyú, 115V AC 0–15 PSI | AF3NTR 8A391 9821 W/ 3/8 HANSEN0 - 10 CFM3/8" Hansen8.3A--3/4 LE-0-15 psi751.872€
ALLEGRO SAFETY 9832 OBAC környezeti levegő szivattyú, 16A, 0–15 PSI | AF3NVF 8A689 9832 OBAC0 - 20 CFM3/8 "OBAC16A--1 1/2 LE-0-15 psi1.596.848€
ALLEGRO SAFETY 9821 IND. INTERCHANG környezeti levegő szivattyú, 0–15 PSI, 8.3 A | AF4EAL 8TMF4 9821 IND. CSERÉLÉS0 - 10 CFM1/2 "ipari csere8.3A--3/4 LE-0-15 psi751.872€
ALLEGRO SAFETY 9806 HANSEN Környezeti levegő szivattyú, 9A 0–10 PSI | AF4HZZ 8XRA6 9806 HANSEN0 - 5 CFM3/8" Hansen9A--1/4 LE-0-10 psi-
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9821 OBAC környezeti levegő szivattyú, 8.3A, 115V AC | AF4LFR 9AAV3 9821 OBAC0 - 10 CFM3/8 "OBAC8.3A--3/4 LE-0-15 psi751.872€
ALLEGRO SAFETY 9832 W/HANS0N környezeti levegő szivattyú, 115V AC | AF4WFF 9MD22 9832 W / HANS0N0 - 20 CFM3/8" Hansen16A--1 1/2 LE-0-15 psi1.596.848€
ALLEGRO SAFETY 9806 környezeti levegő szivattyú, 1/4 LE motor | AG8GBK 9806----13 "1/4 LE15 "2-12 psi471.525€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9806 OBAC környezeti levegő szivattyú, 0–10 PSI, 5.5 A
524.061€ /Mértékegység