Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51000.087.0800 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 x 8 | AB8UHR 29DN82

APPROVED VENDOR U51000.087.0800 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 x 8

Raktáron
Tétel: AB8UHR Modell: U51000.087.0800Keresztszám: 29DN82 / 156N70
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
€32.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Átmérő7 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt8"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz2"
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0800 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 x 8
€32.31 /Mértékegység