Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51000.062.0750 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-11 X 7-1/2, 5PK | AB7BAH 22TK72

APPROVED VENDOR U51000.062.0750 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/8-11 X 7-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7BAH Modell: U51000.062.0750Keresztszám: 22TK72 / 156H69
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
€73.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt7.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.59
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.062.0750 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/8-11 X 7-1/2, 5PK
€73.34 /csomag