Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U49876.013.0125 Wood Screw Flat #6X1 1/4 L, 100PK | AB2BFH 1KY78

APPROVED VENDOR U49876.013.0125 Facsavaros lapos #6X1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2BFH Modell: U49876.013.0125Keresztszám: 1KY78 / 163N69
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
€24.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.244 "
Fejmagasság0.083 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
AnyagSárgaréz
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7415330500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€170.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.013.0125 Facsavaros lapos #6X1 1/4 L, 100PK
€24.30 /csomag