Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U39666.087.0650 Csatlakozócsap standard acél cink 7/8 x 7 1/2l | AC9MTN 3HLR4

APPROVED VENDOR U39666.087.0650 függesztőcsap standard acél horgany 7/8 x 7 1/2l

Raktáron
Tétel: AC9MTN Modell: U39666.087.0650Kereszthivatkozás: 3HLR4
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
€17.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolócsap
befejezSárga cink
Hossz7.5 "
Anyag1038/4140 Acél
Pin Dia.7 / 8 "
Szárméret7 / 8 "
típusStandard
Használható hossz6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8186
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318290000
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.087.0650 függesztőcsap standard acél horgany 7/8 x 7 1/2l
€17.45 /Mértékegység