Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31870.016.0100 Drilling Screw #8-18 1 Length, 100PK | AB4CNG 1WY42

APPROVED VENDOR U31870.016.0100 Fúrócsavar #8-18 1 hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4CNG Modell: U31870.016.0100Kereszthivatkozás: 1WY42 / 156F40

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€10.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.211 "
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fej Dia.0.322-0.306 "
Fejmagasság0.115–0.105 ”
fej típusaKenyér
Hossz1"
Anyag410 Stainless Steel
Menetméret# 8 18-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2322
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.016.0100 Fúrócsavar #8-18 1 hosszúság, 100PK
€10.62 /csomag