Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U31291.025.0100 Csavarmenet vágása 1/4-20 X 1 hüvelyk hosszúság, 100 PK | AF2VUN 6YE70

APPROVED VENDOR U31291.025.0100 csavarmenet vágás 1/4-20 x 1 hüvelyk hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2VUN Modell: U31291.025.0100Kereszthivatkozás: 6YE70
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
€41.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusacsillag
Illesztőprogram méreteT30
befejezFekete-foszfát
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.477-0.442 "
Fejmagasság0.153 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5616
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318145080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.025.0100 csavarmenet vágás 1/4-20 x 1 hüvelyk hosszúság, 100PK
€41.96 /csomag