Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U28100.019.0300 Metal Screw Hex #10 3 Inch Length, 100PK | AB2JCN 1MB81

APPROVED VENDOR U28100.019.0300 fémcsavar hatszögletű #10, 3 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2JCN Modell: U28100.019.0300Kereszthivatkozás: 1MB81 / 155U27
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
€58.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.414 "
Fejmagasság0.12 "
fej típusaHex mosógép
Hossz3"
AnyagEdzett acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6705
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318141060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.019.0300 fémcsavar hatszögletű #10, 3 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€58.29 /csomag