Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U28100.016.0050 Piercing csavar #8 X 1/2 hüvelyk, 100PK | AB2JBE 1MB45

APPROVED VENDOR U28100.016.0050 Piercing csavar #8 x 1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2JBE Modell: U28100.016.0050Kereszthivatkozás: 1 MB45
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
€3.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt Hex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.096 "
fej típusaHex mosógép
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.149
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318141060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.016.0050 Piercing csavar #8 x 1/2 hüvelyk, 100PK
€3.64 /csomag