Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U26661.013.0062 Metal Screw Pan #6 5/8 Inch Length, 100PK | AB2HWJ 1MA21

APPROVED VENDOR U26661.013.0062 fém csavartányér #6, 5/8 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2HWJ Modell: U26661.013.0062Keresztszám: 1MA21 / 155T66
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
€2.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.270-0.256 "
Fejmagasság0.097–0.087 ”
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
AnyagEdzett acél
Méret# 6 20-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1112
Hajó magassága (cm)3.9
Hajó hossza (cm)6.5
Hajószélesség (cm)5.3
HS-kód7318141060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U26661.013.0062 fém csavartányér #6, 5/8 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€2.73 /csomag