Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U26660.015.0075 Metal Screw Pan #7 3/4 Inch Length, 100PK | AB2GPX 1LY54

APPROVED VENDOR U26660.015.0075 fém csavartányér #7, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2GPX Modell: U26660.015.0075Keresztszám: 1LY54 / 155T24
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
€7.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.296-0.281 "
Fejmagasság0.106–0.096 ”
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Méret# 7 19-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1688
Hajó magassága (cm)5.8
Hajó hossza (cm)9.3
Hajószélesség (cm)5.8
HS-kód7318141060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.015.0075 fém csavartányér #7, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€7.37 /csomag