Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25120.024.0125 Wood Screw Flat #14X1 1/4 L, 100PK | AB2BEC 1KY49

APPROVED VENDOR U25120.024.0125 Facsavaros lapos #14X1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2BEC Modell: U25120.024.0125Keresztszám: 1KY49 / 400J16

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€20.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.452 "
Fejmagasság0.153 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
AnyagSzénacél
Méret#14
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.612
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318120000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€360.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.024.0125 Facsavaros lapos #14X1 1/4 L, 100PK
€20.17 /csomag