Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25120.016.0300 Wood Screw Flat #8 X 3 Length Zinc, 100PK | AB2BDD 1KY21

APPROVED VENDOR U25120.016.0300 Facsavaros lapos #8 x 3" hosszú horgany, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2BDD Modell: U25120.016.0300Keresztszám: 1KY21 / 400H95

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€12.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.292 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLakás
Hossz3"
AnyagSzénacél
Méret#8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.598
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.016.0300 Facsavaros lapos #8 x 3" hosszú horgany, 100PK
€12.61 /csomag