DAYTON Csatornafúvók


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Forgatás: CW , Típus: Kevesebb meghajtó csomag , Kerék anyaga: Acél
StílusModellTengely Dia.Ürítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)KerékátmérőKerék szélességeHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
3C106
1-3 / 16 "97.515 5 / 8 "5.875 "24.375 "23.875 "7.5 "€2,648.01
A
3C107
1-7 / 16 "119-1/1619 1 / 8 "7"29.75 "28.625 "9 1 / 16 "€3,430.91
A
3C108
1-11 / 16 "1310.522 5 / 8 "8 5 / 16 "35.125 "33.437 "10.5 "€3,591.45

Csatornafúvók

A Dayton csatornafúvók ideálisak hűtésre, szárításra, pneumatikus szállításra és gázelszívásra. Ezek a fúvók időjárásálló hajtóburkolattal rendelkeznek, és 8 kifúvási pozícióval és 6 rögzítési ponttal rendelkeznek minden forgásban. Acélházuk szürkére sütött poliészter epoxi bevonattal van ellátva, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken, és golyóscsapágyaik az alacsony forgási súrlódás érdekében. Ezek a ventilátorok akár 104 °F környezeti hőmérsékletet is képesek ellenállni, és 23.875, 28.625 és 33.437 hüvelykes házhosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?