Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U25120.015.0150 Facsavaros lapos #7 X 1-1/2 hossz, 100PK | AB2AXR 1KU94

APPROVED VENDOR U25120.015.0150 Facsavaros lapos #7 X 1-1/2" hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2AXR Modell: U25120.015.0150Keresztszám: 1KU94 / 400H84

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€6.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.268 "
Fejmagasság0.091 "
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
AnyagSzénacél
Méret#7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2421
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.015.0150 Facsavaros lapos #7 X 1-1/2" hosszúság, 100PK
€6.81 /csomag