Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24670.011.0050 Gépcsavaros lapos acél 4-40 X 1/2 L, 100PK | AB2MBJ 1MU65

APPROVED VENDOR U24670.011.0050 Gépcsavaros lapos acél 4-40 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2MBJ Modell: U24670.011.0050Keresztszám: 1MU65 / 126U36
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
€7.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.212-0.191 "
Fejmagasság0.067 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0544
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318156070
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.011.0050 Gépcsavaros lapos acél 4-40 X 1/2 L, 100PK
€7.10 /csomag