JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24540.050.0250 Gépcsavaros lapos 1/2-13 X 2 1/2 L, 50PK | AB9XPM 2GA56

APPROVED VENDOR U24540.050.0250 Gépcsavaros lapos 1/2-13 X 2 1/2 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9XPM Modell: U24540.050.0250Kereszthivatkozás: 2GA56 / 127H99

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€85.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.815 "
Fejmagasság0.223 "
fej típusaLakás
Hossz2.5 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318154000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 580480-PG Gépcsavaros lapos 10-32 x 3 L - 100 db-os csomag | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 fok0.362 "0.116 "3"10-32€44.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.050.0250 Gépcsavaros lapos 1/2-13 X 2 1/2 L, 50PK
€85.18 /csomag