Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24540.050.0100 Gépcsavaros lapos 1/2-13 X 1 L, 50PK | AB9XPD 2GA48

APPROVED VENDOR U24540.050.0100 Gépcsavaros lapos 1/2-13 X 1 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9XPD Modell: U24540.050.0100Kereszthivatkozás: 2GA48 / 127H95

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.815 "
Fejmagasság0.223 "
fej típusaLakás
Hossz1"
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3787
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318154000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 580480-PG Gépcsavaros lapos 10-32 x 3 L - 100 db-os csomag | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 fok0.362 "0.116 "3"10-32€35.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.050.0100 Gépcsavaros lapos 1/2-13 X 1 L, 50PK
€73.40 /csomag