CALDWELL D180-2-24 Rúdfali rögzítési kapacitás 4000 Lb Súly 1520 Lb | AD3RDU 40M678

CALDWELL D180-2-24 Fémtartó fali tartó kapacitása 4000 font súly 1520 font

Tétel: AD3RDU Modell: D180-2-24Kereszthivatkozás: 40M678
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,857.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGémdaru
Gém hossza24 Ft.
Kapacitás4000 font
befejezSárgára festve
Teljes magasság90 "
FelfüggesztésFeszítés, rögzítő konzolok
típusFalra szerelhető - feszültség
Súly1520 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 774
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)731.52
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes magasságSúlyÁr
CALDWELL D180-1 / 2-8 tartófali tartószerkezet kapacitása 1000Lb Súly 205Lb | AD3RCJ 40M646 D180-1 / 2-81000 font33 "205 font.€3,438.74
ajánlatkérés
CALDWELL D180-1 / 2-10 Jib fali tartó kapacitás 1000Lb Súly 240Lb | AD3RCK 40M647 D180-1 / 2-101000 font36 "240 font.€3,510.79
ajánlatkérés
CALDWELL D180-1 / 2-12 Gémtartó falra szerelhető kapacitás 1000Lb Súly 275Lb | AD3RCL 40M648 D180-1 / 2-121000 font45 "275 font.€3,670.42
ajánlatkérés
CALDWELL D180-1 / 2-14 Gémtartó falra szerelhető kapacitás 1000Lb Súly 312Lb | AD3RCM 40M649 D180-1 / 2-141000 font54 "312 font.€3,795.74
ajánlatkérés
CALDWELL D180-1/2-16 Jib fali tartókapacitás 1000 Lb Súly 347 Lb | AD3RCN 40M650 D180-1 / 2-161000 font66 "347 font.€3,949.46
ajánlatkérés
CALDWELL D180-1 / 2-18 gémtartó fali tartó kapacitás 1000 lb Súly 433 lb | AD3RCP 40M651 D180-1 / 2-181000 font72 "433 font.€4,349.73
ajánlatkérés
CALDWELL D180-1 / 2-20 Gémtartó fali tartó kapacitás 1000 lb Súly 540 lb | AD3RCQ 40M652 D180-1 / 2-201000 font78 "540 font.€3,472.02
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL D180-2-24 Fémtartó fali tartó kapacitása 4000 font súly 1520 font
€9,857.05 /Mértékegység