Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24540.037.0200 Machine Screw Flat 3/8-16 X 2 L, 100PK | AB9XNV 2GA30

APPROVED VENDOR U24540.037.0200 Gépcsavaros lapos 3/8-16 X 2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9XNV Modell: U24540.037.0200Kereszthivatkozás: 2GA30 / 127H91
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
€140.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.717 "
Fejmagasság0.23 "
fej típusaLakás
Hossz2"
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5736
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318154000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 580480-PG Gépcsavaros lapos 10-32 x 3 L - 100 db-os csomag | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 fok0.362 "0.116 "3"10-32€35.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.037.0200 Gépcsavaros lapos 3/8-16 X 2 L, 100PK
€140.97 /csomag