Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24540.016.0125 Machine Screw Flat 8-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB9UUV 2FE38

APPROVED VENDOR U24540.016.0125 Gépcsavaros lapos 8-32 X 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9UUV Modell: U24540.016.0125Kereszthivatkozás: 2FE38 / 127H22

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3056
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 580480-PG Gépcsavaros lapos 10-32 x 3 L - 100 db-os csomag | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 fok0.362 "0.116 "3"10-32€44.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.016.0125 Gépcsavaros lapos 8-32 X 1 1/4 L, 100PK
€14.93 /csomag