Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07860.031.0037 Csavarkészlet horganyzott 18 lapos 3/8 hüvelykes, 100PK | AG2JNE 31KE49

GRAINGER U07860.031.0037 horganyzott csavarkészlet, 18 lapos, 3/8 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JNE Modell: U07860.031.0037Kereszthivatkozás: 31KE49

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€109.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.156 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 8 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2084
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07860.031.0037 horganyzott csavarkészlet, 18 lapos, 3/8 hüvelykes, 100 PK
€109.99 /csomag