Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24522.025.0050 Gépcsavarozó 1/4-20 X 1/2 L, 100PK | AB2MAZ 1MU56

APPROVED VENDOR U24522.025.0050 Gépi csavartányér 1/4-20 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2MAZ Modell: U24522.025.0050Keresztszám: 1MU56 / 126U27
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
€12.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.473 "
Fejmagasság0.162 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5517
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.025.0050 Gépi csavartányér 1/4-20 X 1/2 L, 100PK
€12.29 /csomag