KNIPEX 92 34 28 Csipesz Anti-mágneses hajlított 4 hüvelyk Ss | AA2MRT 10U067

KNIPEX 92 34 28 Csipesz Antimágneses hajlított 4 hüvelykes Ss

Tétel: AA2MRT Modell: 92 34 28Kereszthivatkozás: 10U067

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós csipesz
Hossz4"
AnyagRozsdamentes acél, fényvisszaverő matt felület
Pont típusaHajlított, rendkívül finom, sima
típusAnti-mágneses

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)13.49
Hajó hossza (cm)0.3
Hajószélesség (cm)0.99
HS-kód8203202000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagPont típusaTipp méretetípusÁr
KNIPEX 92 02 54 Csipesz Antimágneses, szögletes 4-3/4 In | AA2MQV 10U045 +92 02 54 XNUMX4.75 "Rozsdamentes acélFerde, sima1mmAntimágneses / szerelés€85.34
KNIPEX 92 02 55 Csipesz Antimágneses, szögletes 4-1/2 In | AA2MQW 10U046 +92 02 55 XNUMX4.5 "Rozsdamentes acélFerde, sima3.5mmMágneses / saválló / szerelés€61.75
KNIPEX 92 22 04 csipesz Anti-mágneses tű egyenes 5-1/4 | AA2MRA 10U051 +92 22 04 XNUMX5.25 "Rozsdamentes acél, fényvisszaverő matt felületTű, egyenes, sima-Antimágneses/elektronika€62.09
KNIPEX 92 22 06 Csipesz Anti-mágneses tű egyenes 4-3/4 | AA2MRB 10U052 +92 22 06 XNUMX4.75 "Rozsdamentes acél, fényvisszaverő matt felületTű, egyenes, sima-Antimágneses/elektronika€57.49
KNIPEX 92 22 07 csipesz Anti-mágneses tű egyenes 4-1/2 | AA2MRC 10U053 +92 22 07 XNUMX4.5 "Rozsdamentes acél, fényvisszaverő matt felületTű, egyenes, sima-Antimágneses/elektronika€63.59
KNIPEX 92 22 12-es csipesz, 4 hüvelykes, mágneses tű, egyenes | AA2MRD 10U054 +92 22 12 XNUMX4"Rozsdamentes acél, fényvisszaverő matt felületTű, egyenes, rendkívül finom, sima-Antimágneses/elektronika€69.62
KNIPEX 92 32 29 Csipesz Antimágneses Sarló 4-3/4 hüvelykes Ss | AA2MRR 10U066 +92 32 29 XNUMX4.75 "Rozsdamentes acél, fényvisszaverő matt felületSarló, rendkívül finom, sima-Anti-mágneses€75.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 92 34 28 Csipesz Antimágneses hajlított 4 hüvelykes Ss