Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24522.019.0038 Machine Screw Pan 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB2MAL 1MU43

APPROVED VENDOR U24522.019.0038 Gépi csavartányér 10-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2MAL Modell: U24522.019.0038Kereszthivatkozás: 1MU43
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
€9.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.357 "
Fejmagasság0.122 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2034
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.019.0038 Gépi csavartányér 10-32 X 3/8 L, 100PK
€9.96 /csomag