Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24210.037.0050 Machine Screw Round 3/8-16 X 1/2 L, 100PK | AB2PGF 1NA78

APPROVED VENDOR U24210.037.0050 Gépcsavar 3/8-16 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2PGF Modell: U24210.037.0050Kereszthivatkozás: 1NA78 / 126V97
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
€82.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete#4
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.670 "
Fejmagasság0.237 "
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3887
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.037.0050 Gépcsavar 3/8-16 X 1/2 L, 100PK
€82.07 /csomag