Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAMS RITE 4550R-01-121 Deadbolt, kisebb hengeres nagy teherbírású szatén króm | AE3QBT 5ENX8

ADAMS RITE 4550R-01-121 Holtcsavar, kisebb henger, nagy teherbírású szatén króm

Raktáron
Tétel: AE3QBT Modell: 4550R-01-121Kereszthivatkozás: 5ENX8
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
€364.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHoltcsavar nélküli henger
kulcsközép-2.75 "
HengerDupla SFIC
befejezSzatén króm
Ajtóvastagsághoz1-5 / 8 "- 2"
Elülső méret mérete1-1/8" x 2-1/4"
Fokozat1
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaLegjobb F
Hely típusaKereskedelmi
AnyagSárgaréz
Kulcsok száma2
Pins6
Biztonsági típusNehéz szolgálat
Sztrájk Dim.2.75 "
Dobás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHengerAjtóvastagsághozFokozatTételKeyway típusaÁr
ADAMS RITE 4550R-01-130 Deadbolt, kisebb hengeres nagy teherbírású szatén króm | AE3QBU 5ENX9 4550R-01-130Dupla SFIC1-3/8" to 1-3/4"2Holtcsavar nélküli hengerLegjobb F€348.41
ADAMS RITE 4550L-01-121 Deadbolt HD szatén króm | AE3QBV 5ENY0 4550L-01-121kettős1-5 / 8 "- 2"1HoltcsavarokSchlage C.€359.29
ADAMS RITE 4550L-01-130 Deadbolt HD szatén króm | AE3QBW 5ENY1 4550L-01-130kettős1-3/8" to 1-3/4"2HoltcsavarokSchlage C.€350.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAMS RITE 4550R-01-121 Holtcsavar, kisebb henger, nagy teherbírású szatén króm
€364.88 /Mértékegység