APPROVED VENDOR U24210.019.0250 Stove Bolt Round 10-24X2 1/2, 100PK | AB9NBQ 2EA78

APPROVED VENDOR U24210.019.0250 Stove Bolt Round 10-24X2 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NBQ Modell: U24210.019.0250Kereszthivatkozás: 2EA78 / 127F37

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.359 "
Fejmagasság0.137 "
fej típusaRound
Lyuk méret7/32
Hossz2.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318152010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.019.0250 Stove Bolt Round 10-24X2 1/2, 100PK
€14.87 /csomag